| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3506619 Herst.-Nr.: LUNA134KNX EAN/GTIN: 4003468130032 |
| |
|
| | |
| 10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, zur helligkeitsabhängigen Steuerung, Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung, Breite 3 TE (3 TE), bis zu 3 digitale Helligkeitssensoren über 2-Draht-Bus anschließbar, für Endkunden komfortable Handbedienung über 4 Tasten zur Schwellwert-und Verzögerungszeiteingabe, die in Klartext bezeichneten Schwellwerte können am Display angezeigt, abgerufen und verändert werden Displaybeleuchtung (abschaltbar), 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren (z.B. Temperatur), 6 Logikkanäle, DuoFix Federsteckklemmen Montageart: REG, Anzahl der Kanäle: 10, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Einstellung: 1...100000 lx, Bussystem LON: false, Ausführung des Sensors: Lichtsensor separat, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUNA134KNX | Ident Code: | 1349200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonnensensor, helligkeitssensor, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 266,89* | € 313,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 275,50* | € 322,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,76* | € 327,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,10* | € 330,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 309,83* | € 362,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|