Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais 10A 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3511516
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.51.9.024.5000
EAN/GTIN:
     8012823011516
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 24 V DC, 0.65 W, 900 Ohm, Relaisschutzart: RT II Nennstrom: 10 A, Breite: 12,4 mm, Höhe: 25 mm, Tiefe: 29 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
40.51.9.024.5000
Ident Code:
405190245000
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder printrelais 24v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 4,12*
50
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 4,12*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 4,48*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 4,64*
10
€ 5,00*
ab € 3,869*
€ 5,209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,46*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,28*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.