Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 12A Serie 10 1S 230VAC f.Aussenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3511549
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.41.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823236704
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
dämmerungsschalter finder ip54
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom: 120 A - für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage, Einschaltschwelle: 1 bis 80 Lux, Betriebsspannung 230 V AC Nennspannung: 230 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberfläche: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 15 s, Ausschaltverzögerung: 30 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Max. Schaltleistung: 2000 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...70 °C, Ausschalthelligkeit: 1...80 lx, Geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 1...80 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54, mit automatischer Nachtabschaltung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
10.41.8.230.0000
Ident Code:
104182300000
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais 230v, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 29,76*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 24,37*
€ 32,28*
1
€ 5,00*
ab € 24,24*
€ 32,30*
1
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 32,35*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.