Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 12A 1-80Lux 1S 12A für 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514294
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.51.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823334936
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Warnlampe
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 12 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2760 VA, AC15 600 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 350 W, LED (230 V AC) 350 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 350 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 600 W, Leuchtstofflampen mit EVG 600 W, Leuchtstofflampen mit KVG 400 W, mit LED, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom: 80 A für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage Einschaltschwelle: 1 bis 80 lux, Betriebsspannung 230 V AC Nennspannung: 230 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberfläche: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 15 s, Ausschaltverzögerung: 30 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 12 A, Max. Schaltleistung: 1200 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...70 °C, Ausschalthelligkeit: 1...80 lx, Geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 1...80 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54, mit automatischer Nachtabschaltung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
10.51.8.230.0000
Ident Code:
105182300000
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, leistungsrelais, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 25,79*
1
€ 5,00*
ab € 20,85*
€ 27,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,33*
€ 28,26*
1
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 28,27*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,41*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.