| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3514387 Herst.-Nr.: LUNA110AL24V EAN/GTIN: 4003468111161 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensor (IP 54), 1,5 m Anschlusskabel, 5 Helligkeitsbereiche, Testtaste, EIN/AUS permanent, unverz. LED Anzeige, DuoFix-Steckklemmen, Testtaste, Nulldurchgangsschaltung Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Glühlampenlast: 1400 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 1400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1400 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP), Lichtfühler: IP55, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...50000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUNA110AL24V | Ident Code: | 1104100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,24* | € 158,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,81* | € 159,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,28* | € 166,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,58* | € 167,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 155,41* | € 183,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|