Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polya mid 66, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3517921
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TM-I12MCNEOR
EAN/GTIN:
     4032248953967
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: orange, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TM-I12MCNEOR
Ident Code:
1164190000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
320
€ 6,99*
ab € 0,0905*
€ 0,133*
41 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09279*
€ 0,13549*
Lager 6232
unbekannt
320
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1466*
21 Tage
unbekannt
320
€ 5,50*
ab € 0,1022*
€ 0,1492*
50 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,45*
ab € 0,10282*
€ 0,14982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 46,912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1718420000
ab € 17,31072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.