Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polya mid 66, orange TM-I12MCNEOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3517921
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1164190000
EAN/GTIN:
     4032248953967
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: orange, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TM-I12MCNEOR
Ident Code:
1164190000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
320
€ 6,99*
ab € 0,0909*
€ 0,133*
23 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09249*
€ 0,13559*
18 Tage
unbekannt
320
€ 5,90*
ab € 0,0999*
€ 0,1467*
Lager 6318
unbekannt
320
€ 5,50*
ab € 0,1022*
€ 0,1492*
59 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,45*
ab € 0,10282*
€ 0,14982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 47,744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1718420000
ab € 17,23072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.