Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3523932 Herst.-Nr.: DFL8-125-4/X-A EAN/GTIN: 4014712145535 |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Bei Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt werden (0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Geräte in der Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 400 V/690 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: einstellbarer Bemessungsfehlerstrom; Bemessungsströme von 100 A bis 250 A; vierpolig; Bemessungsspannung 400 / 690 V AC; Fehlerstromerfassung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme; Funktionsbereich der Fehlerstromauslösung 0 - 690 V; Funktionsbereich der Fehlerstromprüfeinrichtung 280 - 690 V; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Überstrom und Fehlerstrom; hohes Kurzschlussschaltvermögen; Anschlussklemmen bis 185 mm²; Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar; Hilfsschalter integriert; Montageart: Befestigung auf Montageplatte; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: gestaffelte Stromversorgungsanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen hoher Kurzschlussleistung in Zweckgebäuden und Industrie; In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen; Hinweise: In Anlagen, deren elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. ist mit dem CBR Typ A ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven CBR Typ B. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 149 mm, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 5 kA, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 0, Verlustleistung: 70,6 W, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 85 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 25...185 mm², Mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 4, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, Abschaltcharakteristik: kurzzeitverzögert Nennfehlerstrom (A): 0,1-0,3-1,0A-3A Nennstrom (A): 125 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | DFL8-125-4/X-A | Ident Code: | 09179781 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Kombination, RCBO, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.417,88* | € 1.559,63* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.558,78* | € 1.701,51* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.576,44* | € 1.725,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.684,25* | € 1.827,36* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 1.783,10* | € 1.930,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|