Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3531167 Herst.-Nr.: 7F.50.8.230.2055 EAN/GTIN: 8012823360652 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 55 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 140 mA, Nennleistung 22 W, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C. Montageart: Schraubbefestigung, Farbe: grau, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 76,5 mm, RAL-Nummer: 7035, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Schutzabdeckung: true, mit Filter: true, Bemessungsleistung: 22 W, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 55 m³/h, Umlüfter: true, Wandeinbau: true, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7F.50.8.230.2055 | Ident Code: | 7F5082302055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,83* | € 67,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,41* | € 67,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,08* | € 69,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,75* | € 69,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,14* | € 72,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|