Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoss-Schalter 12VAC Serie 26 für UP-Dose 2 Kontakte 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3531380
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.08.8.012.0000
EAN/GTIN:
     8012823238319
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an aus/aus aus/aus an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20 Montageart: Unterputz, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 22 mm, Steuerspannung 1: 12 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 12 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 5 A, Max. Glühlampenlast: 800 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 360 VA, Handbedienung möglich: false, Bemessungsschaltstrom: 10 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
26.08.8.012.0000
Ident Code:
260880120000
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stoßrelais 12v, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 11,12*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 11,14*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,68*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
0269012
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.