Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-Überwachungsrelais 230VAC 16A 1Wechsler 5-150kOhm einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3532016
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.01.8.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823290607
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 230 V AC, Relaisschutzart: IP 20 Breite: 35 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 58 mm, Kaskadierbar: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, Anzahl der Elektrodeneingänge: 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 7 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: 7 s, Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: 0,5 s, Physikalisches Messprinzip: leitend, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Nennspannung: 230V AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
72.01.8.240.0000
Ident Code:
720182400000
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, finder 230v industrierelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,99*
€ 44,46*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 44,47*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 44,55*
€ 5,46*
ab € 35,36*
€ 44,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,75*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,86*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 13,54*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 9,80*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.