Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3534232 Herst.-Nr.: 83210AP-624 EAN/GTIN: 4011395169360 |
| |
|
| | |
| Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Verbrauchseinheiten: 1. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 22 mm, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Lautstärkeregelung: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83210AP-624 | Ident Code: | 2CKA008300A0324 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 51,66* | € 67,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,27* | € 71,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 55,42* | € 71,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,79* | € 72,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,99* | € 86,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|