| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539204 Herst.-Nr.: PS640MA-T-KNX EAN/GTIN: 4003468902295 |
| |
|
| | |
| 640 mA Spannungsversorgung KNX, mit integrierter Drossel wird die Buslinie von der KNX-Spannungsversorgung entkoppelt, mit Resetfunktion (20 Sek.), Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme, zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC Montageart: REG, Anzahl der integrierten Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Max. Ausgangsstrom: 640 mA, Sekundärspannung: 30 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Busspannung pufferbar: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | PS640MA-T-KNX | Ident Code: | 9070958 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung, EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 183,82* | € 223,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 185,15* | € 225,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,29* | € 229,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,84* | € 233,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 214,77* | € 259,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|