| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539232 Herst.-Nr.: LUXORLIVING-IP1 EAN/GTIN: 4003468480168 |
| |
|
| | |
| Systemzentrale für das Smart Home System LUXORliving, mit Ethernet-Schnittstelle, verbindet das LUXORliving-System mit dem PC, Tablet oder Smartphone, wird zusammen mit LUXORplug für die Programmierung des LUXORliving-System verwendet, in Verbindung mit LUXORplay ermöglicht die Systemzentrale die Visualisierung von Räumen und Funktionen Montageart: REG, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-IP1 | Ident Code: | 4800495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instabus-Busankoppler, Busankoppler, EIB-Busankoppler, Bus-Interfacemodul, Rundsender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,96* | € 319,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 271,15* | € 321,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,71* | € 333,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 279,19* | € 335,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 311,36* | € 367,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|