| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3542110 Herst.-Nr.: 7P.32.8.275.0005 EAN/GTIN: 8012823399478 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 3, für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Varistor und Funkenstrecke u.a. für LED-Beleuchtung, für Einbau in eine Unterputzdose, LED-Anzeige bei Varistorausfall, Kabellänge L, N und PE 150 mm, Abmessungen: L=44 mm, B=39 mm, H=13 mm, IP 65 Montageart: Aufputz/Unterputz, mit Fernmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): 5 kA, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): 5 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 3: true, Schutzpegel L-N: 1,65 kV, Schutzpegel L-PE/N-PE: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP65, mit Entstörfilter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7P.32.8.275.0005 | Ident Code: | 7P3282750005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,10* | € 43,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,72* | € 43,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,81* | € 44,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,83* | € 44,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,20* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|