Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte ohne Ein/Aus-Schalter, Push-In-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3542544
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.43.0.024.0100
EAN/GTIN:
     8012823433387
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, ohne EIN-/AUS-Taster und ohne Bewegungsmelder, geeignet für Türkontaktschalter, Leistung 6 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Push-In-Klemmen, Versorgungsspannungen: 12 bis 48 V AC/DC Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 6 W, Spannungsart: AC/DC, Mit Steckdose: false, Mit Ein-/Ausschalter: false, Mit Lichtsensor: false, Länge: 310 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klemm-/Schraubbefestigung, Bemessungsspannung: 12...48 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7L.43.0.024.0100
Ident Code:
7L4300240100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,18*
€ 61,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,59*
€ 65,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,76*
€ 66,69*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,05*
€ 72,53*
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 76,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
€ 12,62*
Zubehör
Finder
07L32
€ 18,84*
Zubehör
Finder
07L33
€ 21,42*
Zubehör
Finder
07L11
€ 8,34*
Zubehör
Finder
07L12
€ 7,35*
Zubehör
Finder
07L10
€ 16,46*
Zubehör
Finder
07L30
€ 21,32*
Zubehör
Finder
7H5102300100
€ 59,19*
Zubehör
Finder
7H5102300150
€ 73,18*
Zubehör
Finder
7H5102300025
€ 30,26*
Zubehör
Finder
7H5102300050
€ 45,01*
Zubehör
Finder
07L03
€ 16,49*
Zubehör
Finder
07L9002
€ 39,92*
Zubehör
Finder
07L9001
€ 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.