Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte ohne Ein/Aus-Schalter, Steckbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3542545
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.43.0.024.0200
EAN/GTIN:
     8012823433394
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, ohne EIN-/AUS-Taster und ohne Bewegungsmelder, geeignet für Türkontaktschalter, Leistung 6 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 12 bis 48 V AC/DC Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 6 W, Spannungsart: AC/DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: FALSE, mit Lichtsensor: false, Länge: 310 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 12...48 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7L.43.0.024.0200
Ident Code:
7L4300240200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,54*
€ 61,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,09*
€ 67,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,02*
€ 68,19*
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,17*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,80*
Zubehör
Finder
07L32
ab € 12,80*
Zubehör
Finder
07L33
ab € 14,69*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,71*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,70*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,58*
Zubehör
Finder
07L30
ab € 14,69*
Zubehör
Finder
07L03
ab € 11,30*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,21*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.