Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte ohne Ein/Aus-Taster, Steckbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3542547
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.43.0.230.0200
EAN/GTIN:
     8012823433417
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, ohne EIN-/AUS-Taster und ohne Bewegungsmelder, geeignet für Türkontaktschalter, Leistung 6 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC Lampenleistung: 6 W, Magnetbefestigung: true, Bemessungsspannung: 230 V, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: false, mit Lichtsensor: false, Länge: 310,6 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Ausführung elektrischer Anschluss: Stecker/Kupplung, Art des Leuchtmittels: LED nicht austauschbar, Variante: Variante 001, Lichtstrom: 600 lm, Spannungsart: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7L.43.0.230.0200
Ident Code:
7L4302300200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,56*
€ 54,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,06*
€ 58,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,52*
€ 61,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,18*
€ 64,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,95*
€ 65,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,80*
Zubehör
Finder
07L32
ab € 12,80*
Zubehör
Finder
07L33
ab € 14,69*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,71*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,70*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,58*
Zubehör
Finder
07L30
ab € 14,69*
Zubehör
Finder
07L03
ab € 11,30*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,21*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.