Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator 1,5 µF 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3561929
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     RS-KB
EAN/GTIN:
     4014712158009
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Diese Module verringern die Induktivität an Stromstoßschaltern und ermöglichen somit die Verwendung zusätzlicher Leuchttaster. Bis zu acht Taster mit integrierten Leuchtmitteln können mit Hilfe der Kondensatorblöcke RS bzw. RSZ an den Stromstoßschaltern der RS-Serie betrieben werden. Kondensatorblöcke RS-KB ermöglichen die Verwendung von bis zu 23 Leuchttastern. Eigenschaften: Kompensationskondensator 1,5 Mikrofarad / 240 V AC; max. Anzahl paralleler Leuchttaster (230 V, 0.6 mA typ.) an RS/RSZ; ohne Kompensation: 8 Stk; mit Kompensation 1 x RS-KB: 23 Stk; mit Kompensation 2 x RS-KB: 46 Stk; geringe Baugröße von nur 1 TE; einfache Montage und Anschluss; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Kompensation von Induktivitäten durch Taster mit Leuchtmitteln bei der Verwendung mit Stromstoßschaltern der RS-/RSZ-Reihe. Art des elektrischen Zubehörs: Kondensatorblock, Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false TE: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
RS-KB
Ident Code:
09981096
Weitere Suchbegriffe: Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 23,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 23,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 24,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 24,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,86*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09981051
ab € 35,98*
Ähnlich
Doepke
09981050
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.