| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3576184 Herst.-Nr.: HM-12-T-KNX EAN/GTIN: 4003468490761 |
| |
|
| | |
| KNX Heizungsaktor für 12 Kanäle, Reiheneinbaugerät, Breite 8 TE, 12 potentialfreie Triac-Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus-oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 12, Max. Ausgangsstrom: 0,5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,45 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 8, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24...250 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | HM-12-T-KNX | Ident Code: | 4940245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,80* | € 263,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 227,83* | € 271,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,91* | € 280,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,09* | € 283,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 285,13* | € 342,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|