Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 4-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3580343
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     INSTAT868-A4
EAN/GTIN:
     4017254108358
4 Kanal-Empfänger für die Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1 oder -r1o zum Schalten von Stellantrieben bei Fussbodenheizungen. Mit Ventilschutz-, Pumpenlogikfunktion und Notbetrieb bei Störungen. Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen. Mit Anzeigelampen für den Ausgangszustand oder Störung. Steckerfertig, mit Hutschiene für Wandbefestigung. Breite: 372 mm, Höhe: 57 mm, Tiefe: 52 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 230 V, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Anschluss für externe Antenne: false, Schutzart (IP): IP40, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): false, Vernetzbar über Funk (optional): true, Smart Control: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, Empfangsfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Kanäle/Zone: 4, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 8 A, Geeignet für Kühlen: true Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
INSTAT868-A4
Ident Code:
053640140002
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,97*
€ 159,77*
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 160,11*
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 166,43*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,93*
€ 167,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,04*
€ 177,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.