Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Führungsbügel Pack=2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3603395
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7116500
EAN/GTIN:
     4028177125025
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DK LWL-Führungsbügel, L: 120 mm, für Kabel-Durchmesser bis 4,5 mm Ausführung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7116500
Ident Code:
7116500
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rangierbügel rittal, rack zubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schranksystem, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,115*
€ 15,355*
2
€ 5,00*
ab € 11,755*
€ 16,215*
2
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,15*
2
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 23,01*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,29*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.