Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3614259
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     DM73C
EAN/GTIN:
     0095969365321
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digitalmultimeter in Stiftform, Spannungs- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Automatische Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zusätzliche Balkenanzeige, Auto-Power-Off, Kompaktes Messgerät in Stiftform Messwertspeicher: false, Anzeige: analog/digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 1 mV, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Widerstandsmessbereich: 34 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP2X, Temperaturmessung: false, Temperaturmessung TC: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DM73C
Ident Code:
2727739
Weitere Suchbegriffe: Multitester, beha multimeter digital, multimeter, multimeter digital, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,72*
€ 97,14*
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 97,15*
€ 5,46*
ab € 88,30*
€ 104,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,55*
€ 107,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,59*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,80*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,82*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,62*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,23*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 0,976*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.