Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Stecker 4 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3619159
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PM9082/001
EAN/GTIN:
     0095969015011
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-Stecker, 4 mm Buchse (2 St.) Art des Zubehörs/Ersatzteils: Connector, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PM9082/001
Ident Code:
916163
Weitere Suchbegriffe: fluke bnc adapter, adapter bnc, bnc stecker stecker, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,76*
€ 83,21*
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 83,22*
€ 5,46*
ab € 67,96*
€ 83,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,62*
€ 85,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,80*
€ 85,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
916093
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.