Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3637192 Herst.-Nr.: 81485 EAN/GTIN: 3303430814856 |
| |
|
| | |
| Kupplung, 63A, 3p+E, 480-500 V AC, IP67 RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 81485 | Ident Code: | 81485 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,32* | € 96,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,50* | € 102,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,91* | € 114,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,88* | € 121,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,94* | € 124,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|