Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Ip67 125A 500V 4P 81485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3637192
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81485
EAN/GTIN:
     3303430814856
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 500v 63a
cee kupplungsdose
Kupplung, 63A, 3p+E, 480-500 V AC, IP67. RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
81485
Ident Code:
81485
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 63a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,31*
€ 95,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,03*
€ 102,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,53*
€ 113,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,85*
€ 120,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,03*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.