Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3637509 Herst.-Nr.: TM5SPS3 EAN/GTIN: 3595864093024 |
| |
|
| | |
| Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5 Kommunikationsmodul CANopen. Busträger. Stromversorung für das CANopen-Interface und E/A-Erweiterungsmodule, 24 V DC, Modulfarbe grau. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Art der Eingangsspannung: DC, Leistungsabgabe: 1,91 W, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsspannung bei DC: 24 V, Eingangsspannung bei DC: 24 V, Max. Ausgangsstrom bei DC: 10 A, Art der Ausgangsspannung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM5SPS3 | Ident Code: | TM5SPS3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,82* | € 50,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,32* | € 52,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,67* | € 52,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,49* | € 54,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,60* | € 59,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|