Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Aussenstation 8WE UP 252x274x3mm AVU eloxiert natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3650281
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU15080-0010
EAN/GTIN:
     4035138011365
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Außenstation zur Unterputzmontage, AVU15080-0010, 8 Klingeltasten, 2 Spalten, natur, Artikelnummer: AVU15080-0010, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4" Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm, F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p., Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 8, Montageform: Unterputzmontage, Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien, Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste, Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 156 mA, Stromaufnahme, maximal: 160 mA, Frontplatte HxBxT mm: 252x274x3, UP-Kasten HxBxT mm: 203x250x40, Kamerafeld HxB mm: 40x72, Namensschild HxB mm: 19x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, Lieferumfang, zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Zubehör, Hohlwandmontageset für UP-Kästen: ZAU4001 Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 274 mm, Höhe: 252 mm, Tiefe: 3 mm, Einbautiefe: 40 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 203 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Einbaubreite: 250 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 8, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Frontplatte Breite: 274 mm, Frontplatte Höhe: 252 mm, Schutzart (IP): IP32, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium Ausführung: 8 Tasten: 2-spaltig
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
AVU15080-0010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.089,12*
€ 1.188,19*
Frei Haus
ab € 1.124,14*
€ 1.227,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.131,70*
€ 1.233,78*
Frei Haus
ab € 1.134,97*
€ 1.239,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.308,07*
€ 1.418,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,50*
€ 1.688,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,96*
€ 1.679,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,75*
€ 1.627,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,33*
€ 1.592,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,07*
€ 1.556,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.