Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Telefon Comfort AP weiss 180x100x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3658467
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ISH3130-0140
EAN/GTIN:
     4035138020862
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten, Große abgesetzte blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen, Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Senden der Absender-Seriennummer bei Internrufen, Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar, Ruftonlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar, Sprechenlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar, Akustische und optische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf, 1 Parallelruf mit Servicegerät einstellbar, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, magnetische Hörerhalterung, Hörerschnur steckbar, Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar und alternativ mit Schwesterprodukt zum Freisprechen bestückbar, Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar, Optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme, Funktional erweiterbar durch Einbauplätze für Rufrelais, Ansteuerung Funksignalgerät und EnOcean-Funkinterface, Zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose oder Tischmontage mit TischZubehör ZIT3030-0010, Signalübertragung und Stromversorgung über verpolungsfreien und kurzschlussfesten 2-Draht-TCS:BUS, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, 2-Draht-Technik: modernisierungsfreundlich, 3-Draht-Technik möglich, Geprüft nach EN 50486, Farbe: weiß, Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff, 2-Draht-Technik, Eingangsstrom (2-Draht): I(a) = 1 mA in Ruhe, 3-Draht-Technik möglich, Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,2 mA, I(P) = 1 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 70 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -5 Grad C bis 40 Grad C, Maße: H 204 mm x B 100 mm x T 50 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 50 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
ISH3130-0140
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 80,30*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,19*
€ 80,59*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 64,60*
€ 83,74*
€ 3,50*
ab € 64,76*
€ 83,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,81*
€ 98,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.