| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3679141 Herst.-Nr.: SM611-01W EAN/GTIN: 4015739194049 |
| |
|
| | |
| Schloss-Modul mit zweistufigem Tastkontakt zur Aufnahme eines bauseitigen Profil-Halbzylinder nach DIN 18252 mit ca. 40 mm Gesamtlänge. Der Schließbart kann fest oder verstellbar sein. Farbe: weiß, Breite: 99 mm, Ausführung: Schlüsselbetätigung, Höhe: 99 mm, Tiefe: 50 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | SM611-01W | Ident Code: | 200019404-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,59* | € 289,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,94* | € 293,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,03* | € 298,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,23* | € 301,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 265,15* | € 315,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|