| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3679761 Herst.-Nr.: LSHU-E35/1-KL EAN/GTIN: 4015081175932 |
| |
|
| | |
| Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5-polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm², Befestigung: Sammelschiene (mit Quick-Adapter) Montageart: Sammelschiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 230 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 1, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP40, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LSHU-E35/1-KL | Ident Code: | 119708 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka, sh schalter, sls schalter eaton, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 53,50* | € 67,42* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 52,71* | € 68,04* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 54,99* | € 69,19* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 56,43* | € 70,96* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,84* | € 74,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|