| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3691660 Herst.-Nr.: SU18-16/40A/102/115A/126A EAN/GTIN: 4050143056064 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 660 nm, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 3000 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Analogausgang -10 V ... +10 V: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | SU18-16/40A/102/115A/126A | Ident Code: | 805702 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 130,04* | € 162,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,08* | € 164,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,90* | € 174,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|