Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung PG48 und G2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695993
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386507
EAN/GTIN:
     8009561130777
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring innendurchmesser 60mm
Dichtung PG48 und G2' Form: flach, Innendurchmesser: 60 mm, Werkstoff: Faserwerkstoff, Geeignet für Gewindemaß PG: 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386507
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,64*
€ 105,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,65*
€ 116,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,57*
€ 124,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,17*
€ 118,0123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.