Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELVERSCHRAUBUNG MET PG29


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3698679
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     095516
EAN/GTIN:
     3245060955168
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubung legrand
Verschraubung PG29, ø Kabel: min.: 16 mm, max.: 26 mm Farbe: farblos, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 34 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Edelstahl sonstige, Einsatztemperatur: -25...85 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 36 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
095516
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,28*
€ 122,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,75*
€ 140,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,73*
€ 155,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 129,14*
€ 161,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,89*
€ 167,6591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,93*
€ 158,1867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,93*
€ 153,4267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,75*
€ 134,1725
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.