Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 095516 Verschraubung PSM PG29 D:18-25 Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 095516 Kabelverschraubung
Legrand 095516 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     986-3632821
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     095516
EAN/GTIN:
     3245060955168
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubung legrand
Verschraubung PG29, ø Kabel: min.: 16 mm, max.: 26 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,28*
€ 122,79*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,75*
€ 140,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,73*
€ 155,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 129,14*
€ 161,48*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,48*
€ 192,1612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,27*
€ 189,5313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,95*
€ 182,0105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,34*
€ 175,3346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,14*
€ 153,6766
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.