| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3728182 Herst.-Nr.: GS-DA90170RW EAN/GTIN: 4012195665205 |
| |
|
| | |
| Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle. Farbe: weiß, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 9010, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 76,5 mm, Oberteilbreite 2: 45 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: false, Winkel: -...- °, Schutzart (IP): IP30, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GS-DA90170RW | Ident Code: | 6278310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,47* | € 140,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,68* | € 144,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 145,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,74* | € 149,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 144,44* | € 170,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|