Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3760551 Herst.-Nr.: 100024555 EAN/GTIN: 4018359348731 |
| |
|
| | |
| Port Saver (Kupplungen) werden eingesetzt, um den Testport von hochwertigen Messgeräten zu schonen. Der Austausch von Buchsen in teuren Messgeräten ist kostenintensiv und zeitaufwendig. Um dies zu vermeiden, werden die Telegärtner Port Saver auf den Original- Port aufgeschraubt, der somit auch bei häufiger Benutzung nicht verschleißt. Der Port Saver kann bei Bedarf schnell und kostengünstig ausgetauscht werden. Anmerkungen: Messing versilbert, IP67 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m-f Max. Frequenz: 6 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -43 dB; 2 GHz: -31 dB; 6 GHz: -29 dB Ausführung: Stecker/Buchse, Bauform: gerade, Impedanz: 50 Ohm, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: 7/16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100024555 | Ident Code: | J01123B0006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,83* | € 45,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,81* | € 46,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,48* | € 46,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,85* | € 47,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,35* | € 48,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|