Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Multimode, Spleißkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3760666
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022832
EAN/GTIN:
     4018359352165
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Leistungsmerkmale: Für bis zu 24 Fasern, 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten), Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Kabelzugentlastung Faser-Pigtails: 12x G50/125 OM2, LC Schutzart: IP20 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 35 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 140 mm, Faserart: Multimode 50/125, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, Faserklasse: OM2, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 6, Steckverbindertyp außen: LC-Duplex, Steckverbindertyp innen: LC-Duplex Ausführung: incl. 6xLC D Spleißkassette & Pigtails 12xG50/125 OM2, LC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022832
Ident Code:
H82050F0005
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, Spleißkassette, telegärtner 6 ports patchpanel, 19 zoll rangierpanel, telegärtner 19 zoll rangierpanel, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,65*
€ 167,85*
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 169,47*
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 175,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,13*
€ 180,67*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,87*
€ 181,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.