Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3764957 Herst.-Nr.: 100023153 EAN/GTIN: 4018359227401 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Angespritzter Knickschutz, Anschlusskabel 150 mm lang, zugentlastet, RJ45-Stecker mit Verriegelungshebelschutz, Beschriftungsfeld mit Klarsichtfenster, Geschirmt und ungeschirmt, Halogenfreies Kunststoffgehäuse, Farbe lichtgrau RAL 7035, Kennzeichnung der Ausgänge durch eingesteckte Farbsymbole für Daten oder Telefon, Schaltbildaufkleber auf der Unterseite, Zur Aufteilung eines 8-adrigen RJ45-Ausgangs auf verschiedene 4-adrige Anwendungen: 2x10/100BaseT, 2xToken Ring, 10/100BT/ISDN Anmerkungen: T-Adapter S, 10/100BT/ISDN Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: geschirmt, Ausgang 1x10/100BaseT / 1xISDN Farbe: lichtgrau RAL 7035 Geschirmt: true Ausgang: 1x10/100BaseT/1xISDN Farbe: RAL 7035 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100023153 | Ident Code: | J00029A0013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-12 Kupplung, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder telegärtner, patchkabel, westernstecker rj45, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,94* | € 16,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,01* | € 16,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,36* | € 17,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,18* | € 18,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,16* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|