Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Überspannungsableiter Bu-Bu mi t Lambda/4 Kurzschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3766003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024574
EAN/GTIN:
     4018359255220
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
blitzstromableiter
Leistungsmerkmale: 2.7 GHz Hochleistungs-Gasentladungsableiter (GDT G27): Die Funktionsweise der Gasentladungsableiter sieht ein Ableiten hoher Ströme vom Innen- über den Außenleiter auf Masse vor. Zwischen Innen- und Außenleiter befindet sich die Gasentladungspatrone. Bei Überschreiten der Ansprechspannung zündet diese und schließt die Überspannung kurz. Vorteile dieser Baureihe sind die sehr hohen Ableitströme (bis 40 kA, 8/20 Impuls), die in einem Spektrum von 75 -600 V wählbaren Ansprechspannungen und der bis 2,5 GHz frequenzunabhängige Einsatzbereich. Die Gasentladungspatrone kann nachträglich getauscht werden., 3.8 GHz Hochleistungs-Gasentladungsableiter (GDT G38): Als Erweiterung des Einsatzspektrums unserer Hochleistungs-Gasentladungsableiter für den Einsatz in 5G-Anwendungen, hat Telegärtner eine vollständig überarbeitete Produktfamilie entwickelt, die sehr gute Rückflussdämpfungswerte bei hohen Frequenzen bis 3,8 GHz verspricht. Die Funktionsweise dieser Produktkategorie ist dieselbe wie die der G27-Ableiter-Familie. Auch hier kann zwischen Ansprechspannungen von 75 bis 600 V gewählt sowie die Gaspatrone ausgetauscht werden. Die Neuentwicklung wurde zudem zum Anlass genommen, das Portfolio um neue 4.3-10 und 2.2-5 Überspannungsableiter-Typen zu erweitern., 6 GHz Kompakt-Gasentladungsableiter (GDT G6): Diese Baureihe arbeitet nach dem gleichen Funktionsprinzip wie die Hochleistungs-Gasentladungsableiter. Sie unterscheidet sich im Wesentlichen durch die kompaktere Bauform und den deutlich erweiterten Frequenzbereich bis 6 GHz. Damit ist z.B. auch der Einsatz im Bereich von WLANs bei einer Übertragungsfrequenz von bis zu 5,8 GHz möglich. Die maximalen Ableitströme sind mit 10 kA (8/20 Impuls, einmalig) bzw. 5 kA (8/20 Impuls, mehrmalig) etwas niedriger als bei der Hochleistungstype und die Ansprechspannung ist auf 150-250 V festgelegt. Die Überspannungsableiter können mittels Ein-Lochmontage befestigt werden., Lambda/4 Kurzschluss-Typen: Bei Überspannungsableitern dieser Bauart wird ein direkter, massiver Kurzschluss zwischen Innen- und Außenleiter geschaltet. Dieser Kurzschluss ist in seiner Länge und Form exakt so konzipiert, dass bestimmte Frequenzen nach einer Totalreflektion wieder in Phase mit der zu übertragenden Signalfrequenz sind. Damit werden alle Frequenzen außerhalb des definierten Frequenzbereichs kurzgeschlossen und abgeleitet. Vorzüge dieser Baureihe sind die sehr hohen Ableitströme (> 100 kA, 8/20 Impuls), die absolute Wartungsfreiheit und die Eignung für intermodulationssensible Anwendungen. Sonderausführungen, die eine Übertragung von Gleichspannung für die Stromversorgung von Antennenvorverstärkern über die Koax-Leitung zulassen, sind auch verfügbar. Anmerkungen: Bu-Bu mit Lambda/4 Kurzschluss IP67 Montage: B76 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Technische Daten: 806-960/1710-2200 (TRI-BAND) Frequenz: 806...960 MHz, Grenzfrequenz: 7000 MHz, Nennspannung DC: 75...600 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100024574
Ident Code:
J01125A0023
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,62*
€ 96,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,71*
€ 96,33*
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 99,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,02*
€ 100,37*
Frei Haus
ab € 80,88*
€ 102,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.