Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse PROFI Plus 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3766236
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021703
EAN/GTIN:
     4018359276492
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
Anmerkungen: 19'-Gehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, mit Kabelablage und Faserablage auf getrennten Ebenen innerhalb der Schublade, mit Aufnahme für max. 2 Spleißkassetten, mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich (M25 oder Kabelbinder), Schutzart IP 20 Bezeichnung: Gehäuse PROFI Plus 1 HE, grau RAL 7035 Farbe: grau RAL 7035 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 482 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 230 mm, RAL-Nummer: 703, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021703
Ident Code:
H02030A0425
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 137,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,29*
€ 137,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,15*
€ 141,37*
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 142,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,86*
€ 163,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021349
ab € 2,99*
Zubehör
Telegärtner
100021354
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.