Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100021703 19z Gehäuse PROFI Plus 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Zoll-Gehäuse 1HE 100021703
19Zoll-Gehäuse 1HE 100021703
Artikel-Nr.:
     986-0026438
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021703
EAN/GTIN:
     4018359276492
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
Anmerkungen: 19"-Gehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, mit Kabelablage und Faserablage auf getrennten Ebenen innerhalb der Schublade, mit Aufnahme für max. 2 Spleißkassetten, mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich (M25 oder Kabelbinder), Schutzart IP 20 Bezeichnung: Gehäuse PROFI Plus 1 HE, grau RAL 7035 Farbe: grau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
703
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
APC-Ausführung:
false
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 137,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,29*
€ 137,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,15*
€ 141,37*
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 142,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,86*
€ 163,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021349
ab € 2,99*
Zubehör
Telegärtner
100021354
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.