Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Palm Light Palm Light 3xR12 mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798073
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16645/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496677566
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die VARTA Palm Light ist eine formschöne und flache Allzweckleuchte aus Metall, die für jede Arbeitsanwendung geeignet ist. Es hat einen eingebauten Clip und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern. Somit ist es die perfekte Leuchte für Werkstatt, Garage, Caravan, Boot, Schuppen oder für den Garten. Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind: Aktivitäten im Innen- und Außenbereich wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Jagen, Gehen mit dem Hund, Reparaturen im Haushalt, Höhlenerkundung, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: sonstige, Länge: 110 mm, Werkstoff: Stahl, Leuchtmittel: Glühlampe, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: sonstige, Gesamtgewicht: 193 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16645/1BLI
Ident Code:
16645101421
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, varta taschenlampe krypton, handlampe, handlampe batterie, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,95*
1
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,38*
6
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,90*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,19*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
42341
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.