Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sat-Einzelanschlussdose 3-fach UP für Stichleiter/Sternvert.system


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3825511
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     ESD32
EAN/GTIN:
     4021121142062
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Einzelanschlussdose 3fach, 47-862 u. 950-2400 u. 0-2400 MHz, fuer zwei getrennte Zuleitungen, DC-Durchlass ueber 2 x SAT, Anschlussdaempfung typ. 1 dB Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: TWIN-Stichdose, Halogenfrei: false, Abdeckung: ohne, Werkstoffgüte: Edelstahl, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP00, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 3, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
ESD32
Ident Code:
274421
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz grau, steckdoseneinsatz, multimedia-dose kathrein, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 12,82*
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,19*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 9,77*
€ 13,32*
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 13,52*
Lager 6232
48
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.