Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel detektierbar 19x19 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837124
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MCMB3-PA66MP-BU(100)
EAN/GTIN:
     5022660342899
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Markantes Blau für eine einfache visuelle Erkennung. Für eine schnelle und flexible Installation kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Über Metallgeräte detekierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab). Selbst Einzelstücke sind durch eine homogene Verteilung der Metallpartikel detektierbar. Stark reduziertes Risiko der Kontamination von Lebensmitteln. Kann die Qualitätssicherung bei der Produktion von Lebensmitteln unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP. MCMB Sockel bilden die ideale Ergänzung zu unseren MCT Kabelbindern. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden sollen. Selbst in Umgebungen mit hohen Vibrationen, wie zum Beispiel bei der Lebensmittelherstellung und bei automatisierten Verpackungsmaschinen, stellen diese Befestigungssockel eine optimale Lösung dar. Farbe: blau, Breite: 19 mm, Höhe: 4,3 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 3,5 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben und nieten, Durchmesser Befestigungsloch: 3,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MCMB3-PA66MP-BU(100)
Ident Code:
151-01169
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4101*
€ 0,5601*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,41372*
€ 0,56372*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4254*
€ 0,5754*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4313*
€ 0,5777*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4337*
€ 0,5837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00829
ab € 0,1111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.