Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3837904 Herst.-Nr.: 927.102 EAN/GTIN: 4057298008504 |
| |
|
| | |
| KAPSA S Deckel Farbe: weiß matt, ähnlich RAL 9010 30GE seidenmatt mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt im Polybeutel Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: Montagedeckel, Tiefe: 5 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Länge: 201 mm, Befestigungsart: klicken, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 927.102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,72* | € 36,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,12* | € 36,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,59* | € 38,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,64* | € 38,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,63* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|