Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3839206 Herst.-Nr.: 924.193 EAN/GTIN: 4057298049880 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Dämmerungsschalter mit Timer IP44, Serie 8813 Farbe schwarz 230 V AC 16A, 50Hz 97 x 65 x 43 mm Leitung: ca. 15 + 18 cm H05RN-F, Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Anhängedose, verpackt im Polybeutel Nennspannung: 230 V, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Ausschalthelligkeit: 30...40 lx, Einschalthelligkeit: 5...15 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.193 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,20* | € 48,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,70* | € 48,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,67* | € 49,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,03* | € 53,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|