Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3867250 Herst.-Nr.: QUINT-PS/1AC/24DC/5 EAN/GTIN: 4046356113786 |
| |
|
| | |
| Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Steckbarer Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A Breite: 40 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 131,6 mm, Einbauhöhe: 130 mm, Leistungsaufnahme: 145 VA, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 120 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...29,5 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 90...350 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 7,5 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 5 A, SIL nach IEC 61508: ohne Eingangsspannung: 85-264V AC Ausgangsspannung: 24V DC/5A Maße BxHxT (mm): 40x130x125 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT-PS/1AC/24DC/5 | Ident Code: | 2866750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, Netzteil, Spannungsversorgung, Kompaktstromversorgung, Trafo, Schaltnetzteil |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,26* | € 159,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,00* | € 159,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 138,97* | € 159,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,82* | € 167,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 168,42* | € 191,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|