| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3871815 Herst.-Nr.: KR611-1/1-0DG EAN/GTIN: 4015739387281 |
| |
|
| | |
| Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab. Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Breite: 131 mm, Höhe: 163 mm, Tiefe: 15 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Farbe: Dunkelgrau-Glimmer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KR611-1/1-0DG | Ident Code: | 200038728-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,54* | € 70,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,49* | € 71,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,99* | € 76,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,41* | € 76,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,92* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|