| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3875399 Herst.-Nr.: BTC850-02E/S EAN/GTIN: 4015739409174 |
| |
|
| | |
| Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 106 mm, Höhe: 201 mm, Tiefe: 46 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: true, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: Edelstahl/schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BTC850-02E/S | Ident Code: | 200040917-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 276,28* | € 328,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 281,57* | € 333,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,08* | € 339,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,68* | € 342,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 300,67* | € 358,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|